Kyoritsu - K 2040 Strømtang Ac K 2040 Strømtang Ac - 8022917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC - 0...600 A
Strømtype - AC
Indikering - Digital
Spenningsmåling/AC - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250585
Elnummer
8022917
Leverandørens varenummer
8022917
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde AC:
0...600 A
Strømtype:
AC
Indikering:
Digital
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Se produktblad


