Kyoritsu - K 2046R Strømt. Ac/Dc Sann Rms 600V - 8022616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...600 A
Gjeldende måleområde AC - 0...600 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250561
Elnummer
8022616
Leverandørens varenummer
8022616
Typebeskrivelse
0
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...600 A
Gjeldende måleområde AC:
0...600 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
33 mm
Indikering:
Grafisk
Analogt stolpediagram:
Ja
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV


