Kyoritsu - K 3128 12kV høyspent isolasjo - 8024104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - nei
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250837
Elnummer
8024104
Leverandørens varenummer
8024104
Typebeskrivelse
8024104
Indikering:
Grafisk
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...35000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
analyse av isolasjonskarakteristikk på kabler, transformatorer, motorer, generatorer m.m. Instrumentet er meget robust og uført i IP64.
Instrumentet måler isolasjonsmotstand, kapasitans og lekkasjestrøm. Ved automatisk test vises isolasjonsmotstanden R(Utest) som en
tidsgraf i displayet. DAR (Dielectric Absortion Ratio), PI (Polarization Index) og DD (Dielectric Discharge Index) kvalitetsanalyser beregnes
automatisk. Instrumentet har automatisk utladningsfunksjon og spenningsnivå kan fritt programmeres opp til 12KV, både som faste verdier og rampfunksjon. Kyoritsu 3128 har innebygd hukommelse til lagring av skjermbilder eller måleverdier. Ved hjelp av den medfølgende programvaren
kan du overføre data til PC for videre bearbeidelse. Kyoritsu 3128 er den ideelle løsning til raske tester - med høye spenninger. Instrumentet
oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres i koffert, inkl. måleledninger, programvare, PC/USB-kabel og brukerveiledning.


