Kyoritsu - K8125, Strømtang 500A 1stk. til K6300+K6310 - 8062119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...500 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250653
Elnummer
8062119
Leverandørens varenummer
8062119
Typebeskrivelse
8062119
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...500 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
40 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei