Utgått

Kyoritsu - K8129-03, 3000A flex for K6300+K6310 - 8062120

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...3000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250660

Elnummer

8062120

Leverandørens varenummer

8062120

Typebeskrivelse

8062120

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...3000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

150 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

Ja

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Kyoritsu 8129-03, 300-1000-3000A flex
Til Kyoritsu 6300, 6305 og 6310.