Kyoritsu - KEW 2200 - Strømtang 1000 A - 8062419

KopierKopier
Kyoritsu - KEW 2200 - Strømtang 1000 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250998

Elnummer

8062419

Leverandørens varenummer

8062419

Typebeskrivelse

8062419

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...1000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

33 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

Ja

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

Ja

KEW 2200 er et meget slankt tangmultimeter med mange muligheter. Instrumentet kan benyttes til AC strømålinger opp til 1000A, og er godkjent til KAT III 600V. Med en tangstørrelse på 33 mm kan man komme til på steder hvor store instrumenter ikke kan benyttes. Selve tangen er kun 10 mm tykk, og er derfor velegnet til bruk i tavler, på motorer og lignende. Instrumentet måler både AC/DC spenning, og kan med auto range funksjonen selv velge spenningsområde i AC. Tangmultimetret kan måle motstand, kontinuitet, og med ”hold” funksjonen, låse resultater direkte i displayet. Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1 KAT III 600V og leveres komplett med måleledninger, batterier, veske, og brukerveiledning.