Kyoritsu - Kew Mate 2000 Multimeter med åpen strømtang - 8022106

KopierKopier
Kyoritsu - Kew Mate 2000 Multimeter med åpen strømtang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 600 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 600 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 60 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 60 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KEW

EAN/GTIN

5706445250134

Elnummer

8022106

Leverandørens varenummer

8022106

Typebeskrivelse

8022106

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

600 V

Maks spennings-måleområde DC:

600 V

Maks strøm-måleområde AC:

60 A

Maks strøm-måleområde DC:

60 A

Multi-visning:

nei

Valg av måleområde:

Automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

100 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

100 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

Andre

Lavest oppløsning DC-strøm:

Andre

Maks motstandsmåleområde:

34 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

0,1 Ohm

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Minste oppløsning temperatur:

Andre

Kapasitetsmåling:

nei

Minste oppløsning kapasitet:

Andre

Frekvensmåling:

nei

Minste oppløsning frekvens:

Andre

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

nei

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Maksimumsverdi lagring:

nei

Minimumsverdi lagring:

nei

Toppverdiminne:

nei

Virkelig RMS-måling:

nei

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

Ja

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

300 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

KEWMATE 2000 er et multimeter i smart design, med en åpen strømtang for direkte strømmåling av både AC og DC strøm.
Instrumentet har lettleslig display, med analog bargraf. Måler spenning, strøm, motstand, gjennomgang, frekvens og har automatisk områdevalg, datahold samt auto av funksjoner. Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett med fastmontert måleledninger, strømtang, gummikappe, batterier og brukerveiledning.