Kyoritsu - Kyoritsu 1052 KAT IV 600V multimeter - 8024154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250851
Elnummer
8024154
Leverandørens varenummer
8024154
Typebeskrivelse
8024154
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
1 µA
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,01 Ohm
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
600 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,01 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
1000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,0001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
100 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,1 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...0 MOhm
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
Ja
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Kyoritsu 1052 har belyst dobbelt display og hurtig analog bargraph. Instrumentet måler Sann RMS spenning, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, dioder, gjennomgang og temperatur. Kyoritsu 1052 har en rekke ekstra funksjoner bl.a. max/min/middel, relativ måling, autohold, auto-av, automatisk/manuelt områdevalg og USB port for PC-kommunikasjon.
Med PC-kommunikasjon og Windows programvare (bestilles separat), er det mulig å foreta ONLine datalogging. Oppsamlede data er enkelt å bearbeide.. Kyoritsu 1052 oppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V og har høyeffektive sikringer. Leveres komplett inkl. brukermanual, batterier, testledninger og robust gummibeskyttelseskappe.


