Kyoritsu - Kyoritsu 2003 A Ac/Dc Tangampermeter - 8022460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...2000 A
Gjeldende måleområde AC - 0...2000 A
Strømtype - AC/DC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250554
Elnummer
8022460
Leverandørens varenummer
8022460
Typebeskrivelse
8022460
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...2000 A
Gjeldende måleområde AC:
0...2000 A
Strømtype:
AC/DC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
55 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV