Kyoritsu - Kyoritsu 2300R – Ministrømtang åpen 100A AC/DC med sann RMS - 8023618

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuell/automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...100 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...100 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Tangåpning - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445250332

Elnummer

8023618

Leverandørens varenummer

8023618

Typebeskrivelse

8023618

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0,1...100 A

Gjeldende måleområde AC:

0,1...100 A

Strømtype:

AC/DC

Tangåpning:

10 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

Ja

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT II

Kontinuitetstest:

nei

Kyoritsu 2300R er verdens første åpne AC/DC tangampermeter med sann RMS. Instrumentet kan på grunn av sin smale tangåpning brukes overalt, selv i gruppetavler hvor lederne sitter veldig tett.

Kyoritsu 2300R måler sann RMS AC/DC strøm helt opp til 100 A, den har datalagring, auto-av funksjon, automatisk nulljustering og berøringsfri spenningsindikering. Spenningsindikeringen gir et akustisk signal når tangen nærmer seg et signal, hvor spenningen overstiger ca. 80V.

Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett i veske med batterier og brukerveiledning.