Kyoritsu - Kyoritsu 2433R Sann RMS Strøm-/Lekkasjestrømtang opptil 400A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stasjonær måleinstallasjon - Nei
Ekstern strømtransformator - Nei
Måleområde - 0...400 A
Alarmutgang - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250271
Elnummer
8023525
Leverandørens varenummer
8023525
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Stasjonær måleinstallasjon
Nei
Ekstern strømtransformator
Nei
Måleområde
0...400 A
Alarmutgang
Nei
Kyoritsu 2433R er en lekkasjestrømstang som har et måleområde AC fra 0-40mA-400mA-400A Instrumentet har topphold for låsning av spiss-verdier, datahold for fastlåsning av øyeblikksverdier, frekvensfilter for frafiltrering av uønskede frekvenser og auto av funksjon. Tangvidde på 40mm. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett i veske med batterier og brukerveiledning.