Kyoritsu - Kyoritsu 2608A Analog Strømtang - 8022326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...300 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250059
Elnummer
8022326
Leverandørens varenummer
8022326
Typebeskrivelse
8022326
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...300 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
35 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Spenningsmåling/AC:
Ja
Spenningsmåling/DC:
Ja
Område for motstandsmåling:
Ja
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Instrumentet har datahold funksjon, tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett i veske med måleledninger, batteri og brukerveiledning.


