Kyoritsu - Kyoritsu 3127 5kV isolationstester - 8062749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445251056
Elnummer
8062749
Leverandørens varenummer
8062749
Typebeskrivelse
8062749
Indikering:
Grafisk
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...9990000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Grensesnitt:
Ja