Kyoritsu - Kyoritsu 4105DL - Jordmotstandsmåler - 8023703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - nei
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4560187066368
Elnummer
8023703
Leverandørens varenummer
8023703
Typebeskrivelse
8023703
Indikering:
Digital
Internminne:
nei
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
Ja
Jordsløyfemåling:
nei
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
nei
Test-spenning:
0...314,9 V
Test-strøm:
0,2...10 A
Test-frekvens:
825...825 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
K4105DL er i vanntett med tetthetsgrad IP 67 og tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV
Instrumentet kan benyttes ned til -10°C og har et tydelig bakgrunnsbelyst display. K4105DL egner seg derfor perfekt til f.eks. utendørs måleoppgaver i all slags vær og andre krevende miljøer.
K4105DL leveres komplett i nylonveske med plass til tilbehør, integrert gummikappe med beskyttende lokk, måleledninger på smarte kabelruller 20m rød og 10m gul, krokodilleklemmer, hjelpespyd, batterier, bærereim og brukerveiledning.