Kyoritsu - Kyoritsu 4200 Jordsystemstang - 8022384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...30 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250462
Elnummer
8022384
Leverandørens varenummer
8022384
Typebeskrivelse
8022384
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...30 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
32 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Instrumentet kan måle AC lekkasjestrømmer mellom 1 mA og 30 A.
Leveres i koffert med batteri, kalibreringsplate og brukerveiledning.
Tilferdesstiller IEC 61010-1, KAT IV 300 V og kat III 600 V.


