Kyoritsu - Kyoritsu 5001 Logger - 8022369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250400
Elnummer
8022369
Leverandørens varenummer
8022369
Typebeskrivelse
8022369
Kyoritsu 5001 er en lekkasjestrømslogger til overvåking av isolasjon og jordfeil. Dataloggeren gjør det mulig å overvåke opp til tre kanaler på samme tid og har innbygget hukommelse på opp til 60.000 målinger. Det er batterikapasitet til 40 dagers datalogging.
Kyoritsu 5001 oppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett i veske med Windows programvare, USB-kabel, batterier og en strømtang modell Kyoritsu 8141.
Kyoritsu 5001 oppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett i veske med Windows programvare, USB-kabel, batterier og en strømtang modell Kyoritsu 8141.
BrukermanualPDF