Kyoritsu - Kyoritsu 8035 fasefølgeviser - 8024319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - LED
Trefasevisning - Ja
Frekvensområde - 45...66 Hz
Spenningsområde - 70...1000 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250929
Elnummer
8024319
Leverandørens varenummer
8024319
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Indikering:
LED
Trefasevisning:
Ja
Frekvensområde:
45...66 Hz
Spenningsområde:
70...1000 V
Berøringsfri indikering av rotasjonsretning:
nei
Dreieretningstester:
Ja
Kyoritsu 8035 er en unik fasefølgetester, som uten elektrisk kontakt viser fasefølge/dreiefelt. De tre krokodilleklemmene settes uten på isoleringen på tre separate faser. Når det er tre riktige og forskjellige faser, viser instrumentet med de store og meget kraftige røde og grønne lysdioder fasefølge/dreiefelt. Kyoritsu 8035 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / III 1000V og leveres komplett i veske inkl. batterier og brukerveiledning.