Kyoritsu - Kyoritsu 8130 Flexibel strømtang 1000A AC - 8024338

KopierKopier
Kyoritsu - Kyoritsu 8130 Flexibel strømtang 1000A AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...0 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...1000 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4560187065675

Elnummer

8024338

Leverandørens varenummer

8024338

Typebeskrivelse

8024338

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...0 A

Gjeldende måleområde AC:

0...1000 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

110 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

• Måler vekselstrøm opp til 1000A
• Fleksibel og lett foe enkel tilkobling i trange steder
• Tilfredsstiller IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V