Kyoritsu - MULTIMETER KEWMATE 2001 MED ÅPEN STRØMTANG 10MM - 8022362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 100 A
Maks strøm-måleområde DC - 100 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445250356
Elnummer
8022362
Leverandørens varenummer
8022362
Typebeskrivelse
8022362
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
100 A
Maks strøm-måleområde DC:
100 A
Valg av måleområde:
Manuell/automatisk
Maks motstandsmåleområde:
34 MOhm
Frekvensmåling:
Ja
Motstandtest/diodetest:
Ja
Måling av ledningsevne:
Ja
Målekretskategori:
CAT III