L&G - AL/CU 25-50/16 G/G 345 - 1210406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...16 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613014063
Elnummer
1210406
Leverandørens varenummer
1210406
Typebeskrivelse
Al/Cu OVERGANGSKLEMME
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...50 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
0...0 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...16 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
Ja
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen en side
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Lukket
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling
Leveres med dobbeltisolert fleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra aluminium og kobber inntakskabel til
hovedsikring. Ledning (type SKK dobbeltisolert 16 mm²) er
ferdig konfeksjonert.
VIKTIG!
Overgangen leveres med momentskrue - skru til toppskruen knekker av - ferdig montert. Vi anbefaler bruk av 13 mm fastnøkkel og den vedlagte sorte støttehylsen. Delen som sitter tilbake er isolert og kan kun åpnes med bruk av verktøy.
For Al/Cu kabel, massiv eller flertrådet, rund og sektorformet leder, leder skal ikke avmantles. Ved bruk på TXXI kabel skal det ene laget avmantles.
Overgangsklemmen har dobbelt isolert Cu leder 16 mm².
Dobbeltisolert kabel - trenger ikke ytterligere isolasjon!
Enkel logistikk
Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger.
Ta med deg et grunnsett, komplettere så med blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.
Godkjent etter: EN 60998-2-3:2004 og EN 60998-1:2004.
Sertifisert hos Nemko, for bruk opp til 80A.
Testet for bruk i ubeskyttet miljø i hht. EN 60998-2-3: 2004 og IEC 61545:1996.
Maks strømføringsevne 80A.


