Labtronic - Batteri 7,2V for Digi-Meg 1003 - 8023355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 7,2 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534100066
Elnummer
8023355
Leverandørens varenummer
8023355
Typebeskrivelse
8023355
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
7,2 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,5 A
Batteripakke 7,2V NiMH ,oppladbare til Digi-Meg 1003


