Labtronic - Lader Digimeg 1003, Prod. Etter 1.1.04 - 8023354
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 12 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703534180167
Elnummer
8023354
Leverandørens varenummer
8023354
Typebeskrivelse
8023354
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
12 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0,5 A
Batterilader til Digi - Meg 1003