Utgått

LAES - GLOBE G95 25W 230V KLAR - 525427

KopierKopier
LAES - GLOBE G95 25W 230V KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 25 W

  • Lysstrøm - 216 lm

  • Sokkel - E27

  • Diameter - 95 mm

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421389525427

Elnummer

3707503

Leverandørens varenummer

525427

Typebeskrivelse

3707503

Lampeeffekt:

25 W

Lysstrøm:

216 lm

Sokkel:

E27

Diameter:

95 mm

Lampespenning:

230...230 V

Modell / utførelse:

Klar

Total lengde:

139 mm

Flickerflame:

nei

Middels levetid:

1000 h

Globe Glødelampe G95 25 Watt 230 Volt