Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

LAES - GLOBE G95 40W 230V KLAR - 525434

KopierKopier
LAES - GLOBE G95 40W 230V KLAR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 40 W

  • Lysstrøm - 390 lm

  • Sokkel - E27

  • Diameter - 95 mm

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421389525441

Elnummer

3707504

Leverandørens varenummer

525434

Typebeskrivelse

3707504

Lampeeffekt:

40 W

Lysstrøm:

390 lm

Sokkel:

E27

Diameter:

95 mm

Lampespenning:

230...230 V

Modell / utførelse:

Klar

Total lengde:

139 mm

Flickerflame:

nei

Middels levetid:

1000 h

Globe Glødelampe G95 40 Watt 230 Volt