Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Lanse - 19" RACK 42U 60x60x197 GLASSDØR - 6970220

Lanse
KopierKopier
Lanse - 19" RACK 42U 60x60x197 GLASSDØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1970 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746008922

Elnummer

6970220

Leverandørens varenummer

6970220

Typebeskrivelse

6970220

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

600 mm

Høyde:

1970 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

Rettvinklet

Antall dører:

1

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

600 mm

Rastermål:

19"

Maks belastning:

700 kg

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med bakdør:

nei

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

RAL-nummer:

7035

Demonterbar:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

NCS - Gulvskap er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad.

- Robust hel-sveiset IP30 gulvskap
- Dører og side-/bakplate med lås
- Tåler opp til 700kg belastning
- 4 stk. 19" profiler
- Alle deler er jordet iht. EN50310
- Skapet blir levert ferdig montert

Lanse

Et Lanse-produkt

Oppdag Lanse-serien