LANSE 3-PLAY - 12 x RJ45 UTP KAT.5E ALU - 6970082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746009134
Elnummer
6970082
Leverandørens varenummer
6970082
Typebeskrivelse
Veggbokser
NCS Modulære patchbokser beregnet for installasjon av grenstaver, i robuste miljøer og i mindre installasjoner hvor tradisjonelt 19” materiell synes unødvendig og overdimensjonert. Patchboksene kan enkelt monteres på siden kabelgate, på vegg eller plasseres på hylle. Patchboksene er i robust eloksert aluminium og leveres med 4, 8 eller 12 porter, for uskjermet eller skjermet installasjon. Kan også bestykkes med fibermoduler. De er utstyrt med solide strekkavlastere som enkelt festes med en fingerskruemutter. I tillegg til god strekkavlastning, sikres god kontakt mellom kabelens og panelets skjerm når skjermet installasjon benyttes. Panelene er produsert av 100% gjenvinnbart materiale. Produktene er godkjent for standard EN 50173 Klasse D (100 MHz, Kat 5e) og Klasse E (250 MHz Kat. 6). 15 års produktgaranti.


