LANSE 3-PLAY - 19" STRØMSKINNE 7x16A C19 AMP - 6970996

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - 19" STRØMSKINNE 7x16A C19 AMP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Vannrett/loddrett

  • Elektrisk tilkobling - Stikkontakt

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000612

Elnummer

6970996

Leverandørens varenummer

6970996

Typebeskrivelse

6970996

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Vannrett/loddrett

Elektrisk tilkobling:

Stikkontakt

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

1

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsstørrelse:

485 mm

Type strømtilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall faser:

1

Antall C19 stikkontakter:

7

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1,5

Lengde:

485 mm

Bredde:

44 mm

Høyde:

67 mm

Dybde:

44 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

nei

Omkoblbar:

nei

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

nei

SNMP:

nei

Med display:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

Ja

Farge:

Svart

19" STRØMSKINNE 7x16A C19 AMP