Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - 19STRØMSKINNE 7X230V M.OV/LED PDU M/OVERSPENNINGSVERN 3M K - 6970990

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - 19STRØMSKINNE 7X230V M.OV/LED  PDU M/OVERSPENNINGSVERN 3M K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmål - 19"

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Elektrisk tilkobling - Stikkontakt

  • Kabellengde - 3 m

  • Antall jordede stikkontakter - 7

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746000568

Elnummer

6970990

Leverandørens varenummer

6970990

Typebeskrivelse

PDU (Strømskinner)

Monteringsmål:

19"

Monteringsretning:

Horisontal

Elektrisk tilkobling:

Stikkontakt

Kabellengde:

3 m

Antall jordede stikkontakter:

7

Antall C13 stikkontakter:

0

Monteringsstørrelse:

45 mm

Type strømtilkobling:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Antall faser:

1

Antall sikringsautomater:

0

Antall C19 stikkontakter:

0

Antall C20 stikkontakter:

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall høydeenheter:

1

Lengde:

485 mm

Bredde:

485 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

45 mm

Matespenning:

230 V

Nettfilter:

Ja

Omkoblbar:

nei

Med måler:

nei

Styrefunksjon:

nei

SNMP:

nei

Med display:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med sikring:

nei

Amperemeter:

nei

Temperaturmåling:

nei

Med montasjemateriell:

nei

Farge:

Svart

19" STRØMSKINNE 7x16A DIN m/OV