LANSE 3-PLAY - ADAPTERRAMME S/RS16 SYSTEM TELESAFE - 6972873
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Skjermet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746010338
Elnummer
6972873
Leverandørens varenummer
6972873
Typebeskrivelse
Vegguttak tilbehør
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
Andre
Kategori:
Andre
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Skjermet:
nei
Disse klassiske modellene av veggkontakter for både standard kanaler og spesiallagede for Frontline kanaler har gode egenskaper, både mekanisk og elektrisk. De rette kontaktene for standard kanal har fastmonterte manuelle støvluker og leveres komplett med 80x80 ramme og adapterramme for 84x84 ramme. Kontaktene er enkle og raske å installere da kun to skruer benyttes, en for strekkavlaster og en for senterlokk. Et stort og lett synlig merkefelt med plastdeksel for varig merking og et ”snap-on” skjermlokk gjør den grunne stålkonstruksjonen komplett. Veggkontaktene for Frontline er spesielt utviklet med nøyaktig farge for montasje i Frontline kanaler, med eller uten Can-bokser. Kontaktene monteres raskt og enkelt inn i kanalen med et lett trykk, ingen skruer nødvendig. Merkefeltet er stort og lett synlig med plastdeksel for varig merking. Bredbåndskontakten for påveggsmontasje er spesialutviklet for lav byggehøyde og beskyttelse av RJ45 slik at denne ikke faller ut ved for eksempel støvsugning. Alle vegguttakene er produsert etter standard EN 50173 Klasse D (100 MHz, Kat 5e) og i halogenfritt og 100% gjenvinnbart materiale. Vegguttakene er godkjent for bruk i NCS – Norwegian Cabling System Se neste side for produktoversikt 15 års produktgaranti.


