LANSE 3-PLAY - AVISOL VERKTØY UTP/STP CAT5 LAN 900100 - 6973590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 90 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde - 94...94 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746003033
Elnummer
6973590
Leverandørens varenummer
6973590
Typebeskrivelse
Verktøy
Lengde:
90 mm
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
94...94 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
nei
Avisolerområde AWG:
23...23
Diameter på avisoleringsområde:
11...11 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
12 mm
Hodebredde:
38 mm
Hodehøyde:
90 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei