LANSE 3-PLAY - Bit Sett Flat/Stjerne Leco-1 - 8803006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 6
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Holder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746002326
Elnummer
8803006
Leverandørens varenummer
8803006
Typebeskrivelse
8803006
Antall bits totalt:
6
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Holder
Antall bits PH:
6
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
6
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
6
Antall bits to-hull:
0


