Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - BORRELÅS kraftig 20cm rød 10stk. - 6976547

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - BORRELÅS kraftig 20cm rød 10stk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Antall haker - 1

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med montasjemateriell - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746003088

Elnummer

6976547

Leverandørens varenummer

6976547

Typebeskrivelse

6976547

Modell / utførelse:

Enkelt

Antall haker:

1

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med montasjemateriell:

Ja

Diameter:

25 mm

Høyde:

200 mm

Nyttbart tverrsnitt:

25 mm²

Nyttelastkapasitet:

0 N

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

Ja

Farge:

Rød

NCS Borrelås for kabelorganisering finnes i mange funksjonelle varianter som gir orden i kablingen. NCS
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin