LANSE 3-PLAY - BORRELÅS m/STRIPS 7,5cm ORANSJE 10 stk - 6976541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 1
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746003477
Elnummer
6976541
Leverandørens varenummer
6976541
Typebeskrivelse
6976541
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
1
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
25 mm
Høyde:
75 mm
Nyttbart tverrsnitt:
25 mm²
Nyttelastkapasitet:
0 N
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Rød
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin


