LANSE 3-PLAY - BORRELÅS m/tosidig tape 10cm sort 5stk. - 6976542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 0
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746002999
Elnummer
6976542
Leverandørens varenummer
6976542
Typebeskrivelse
6976542
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
0
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
25 mm
Høyde:
100 mm
Nyttbart tverrsnitt:
25 mm²
Nyttelastkapasitet:
0 N
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Svart
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved endrin


