LANSE 3-PLAY - BORRELÅS RØD 5m RULL - 6976539

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - BORRELÅS RØD 5m RULL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Antall haker - 0

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Med montasjemateriell - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

NCS

EAN/GTIN

7070746003453

Elnummer

6976539

Leverandørens varenummer

6976539

Typebeskrivelse

6976539

Modell / utførelse:

Enkelt

Antall haker:

0

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med montasjemateriell:

Ja

Diameter:

12,5 mm

Høyde:

5000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

12,5 mm²

Nyttelastkapasitet:

0 N

Justerbar:

Ja

Kan kobles:

Ja

Farge:

Rød

NCS Borrelås for kabelorganisering finnes i mange funksjonelle varianter som gir orden i kablingen. NCS
Borrelås er praktisk til oppsamling av kabler, spesielt for kabler som skal kveiles. Men borrelås er også
velegnet for installasjon av kobber og fiberkabler. Ideell der kablene skal feste under pulter, på vegg eller til
stolper og stenger.
Ved bruk av NCS Borrelås kan man enkelt åpne og lukke igjen ved end