LANSE 3-PLAY - CAMSPLICE VERKTØY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for BNC-plugg - Nei
Egnet for F-Kompressions-plugg - Nei
Med laåseanorning - Ja
Med skjæreanordning - Nei
Med avisoleringsfunksjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011441
Elnummer
8803057
Leverandørens varenummer
8803057
Typebeskrivelse
Termineringsverktøy Fiber
Egnet for BNC-plugg
Nei
Egnet for F-Kompressions-plugg
Nei
Med laåseanorning
Ja
Med skjæreanordning
Nei
Med avisoleringsfunksjon
Nei
Egnet for D-Sub-plugg
Nei
Egnet for F-plugg
Nei
Egnet for LSA-Plus
Nei
Egnet for RJ-plugg
Nei
Egnet for Svakstrømstilkobling
Ja
Egnet for ST-plugg
Nei
Egnet for SC-plugg
Nei
Egnet for SMA-plugg
Nei
Egnet for LC-plugg
Nei
Egnet for MT-RJ-plugg
Nei
NCS CamSplice er en mekanisk skjøt for både Multimodus og Singelmodus fiberkabel. NCS CamSplice har en unik patentert fiber orienteringsmetode som selv-sentrerer fiberkablene og gir ekstremt lite tap. Typisk dempning med NCS CamSplice er mindre enn 0,15dB, og maksimalt 0,3dB som er tilsvarende med kravene i standard EN5173 for IT-kabling. Bruksområdet for NCS CamSplice er skjøting av kabel, pigtail skjøting, kobling mellom ute og inne fiber, reparasjon av brudd. NCS CamSplice er meget enkelt i bruk og krever minimal opplæring. Fiberkablene strippes, kuttes og føres inn til de møtes i den mekaniske skjøten som vris til lokket stilling (Closed). NCS CamSplice krever ingen spesialverktøy, men installasjonsverktøyet som forenkler jobber anbefales. Typisk installasjon tar under 2 minutter. Den kan benyttes for skjøting av både for 900/900µm, 900/250µm og 250/250µm. Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.