Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - FAST HYLLE 19 300MM DYBDE IM 0626 IMEK - 6972380

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - FAST HYLLE 19 300MM DYBDE  IM 0626  IMEK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 480 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070746001626

Elnummer

6972380

Leverandørens varenummer

6972380

Typebeskrivelse

Tilbehør Skap og Rack

Bredde:

480 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Type overflate:

Galvanisert

19” Hylle frontmontert i galvanisert stål • Høy 2U x dyp 300mm og 400mm • Perforert for gjennomlufting • Monteringsskruer følger med produktet