Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - FIBERMIKROSKOP MM 200x METALLHUS - 8803035

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - FIBERMIKROSKOP MM 200x METALLHUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forstørrelsesfaktor - 200

  • Brukbar for singelmodus - Ja

  • Brukbar for multimodus - Ja

  • Strømforsyning - Batteri

  • Med objekt belysning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746012349

Elnummer

8803035

Leverandørens varenummer

8803035

Typebeskrivelse

Fibertestere

Forstørrelsesfaktor:

200

Brukbar for singelmodus:

Ja

Brukbar for multimodus:

Ja

Strømforsyning:

Batteri

Med objekt belysning:

Ja

Med mappe/veske:

Ja

Med adapter FC:

nei

Med adapter LC:

nei

Med adapter SC:

Ja

Med adapter ST:

Ja

Med andre adapter:

nei

FIBER MIKROSKOP MM 200x MET.H