Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - FIBERSTRIPPER 3-HULLS - 8803043

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - FIBERSTRIPPER 3-HULLS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - nei

  • Med avisoleringsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746012424

Elnummer

8803043

Leverandørens varenummer

8803043

Typebeskrivelse

8803043

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

nei

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

nei

Egnet for ST-plugg:

Ja

Egnet for SC-plugg:

Ja

Egnet for SMA-plugg:

Ja

Egnet for LC-plugg:

Ja

Egnet for MT-RJ-plugg:

Ja

FIBERSTRIPPER 3-HULLS 900/250/125um