LANSE 3-PLAY - Grenstavpatch C6A STP15M RJ45+45X22,5 - 6970960

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Grenstavpatch C6A STP15M RJ45+45X22,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - S/FTP

  • Kategori - 6 A

  • Lengde - 15 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746000339

Elnummer

6970960

Leverandørens varenummer

6970960

Typebeskrivelse

6970960

Kabeltype:

S/FTP

Kategori:

6 A

Lengde:

15 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Hvit

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

2x4

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

GRENST C6A STP15M RJ45+45X22,5