LANSE 3-PLAY - GULVRACK 22U 60x60x108 PLATEDØR - 6972980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 1080 mm
Antall høydeenheter - 22
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746002074
Elnummer
6972980
Leverandørens varenummer
6972980
Typebeskrivelse
19" Gulvskap
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
1080 mm
Antall høydeenheter:
22
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Rettvinklet
Antall dører:
1
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
400 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Forrigling frontdør:
Uten
Med bakdør:
nei
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Uten
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


