LANSE 3-PLAY - GULVRACK 42U 60x80x197 GLASSDØR - 6970801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Triton
EAN/GTIN
7070746013988
Elnummer
6970801
Leverandørens varenummer
6970801
Typebeskrivelse
19" Gulvskap
NCS - Triton Delta S er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad og de beste tekniske løsninger. Skapet er konstruert i robust hel-sveiset stålkonstruksjon velegnet for tung belastning. * Robust hel-sveiset IP30 gulvskap * Låsbare dører og side-/bakplate * Tåler 400kg belastning * 4 stk. 19" profiler * Tilrettelagt for Trioving systemlås
ProduktbladPDF