Utgått

LANSE 3-PLAY - GULVRACK 42U 80x80x197 GLASSDØR - 6970803

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - GULVRACK 42U 80x80x197 GLASSDØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Triton

EAN/GTIN

7070746014008

Elnummer

6970803

Leverandørens varenummer

6970803

Typebeskrivelse

19" Gulvskap

NCS – Triton Delta S er det perfekte gulvskap for data- og teleinstallasjoner med IP30 beskyttelsesgrad og de beste tekniske løsninger. Skapet er konstruert i robust hel sveiset stålkonstruksjon velegnet for tung belastning med 19” profil foran, bak og i midten for 100cm dybde skap. Gulvskap med 80cm bredde er utstyrt med ”Fleksiramme” system som gjør det mulig å flytte profiler til 19” eller 21”(ETSI). Profilene kan også sideforskyves til venstre eller høyre side som gir bedre plass til føring av patchkabler. Side- og bakplater er låsbare og det er utstanset hull for vifte og kableinnføring både i topp og bunn av skapet. Børsteinnføring for kabler og justerbare bein er inkludert i skapet. Alle deler inkludert dører og side-/bakplate er jordet og det er et felles jordingspunkt i bunn av skapet for støtte av jordingsnormen EN50310.