Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

LANSE 3-PLAY - Hylle Fast 1U For 100Cm Dybde - 6972968

Lanse
KopierKopier
LANSE 3-PLAY - Hylle Fast 1U For 100Cm Dybde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 480 mm

  • Høyde - 45 mm

  • Dybde - 750 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070746001954

Elnummer

6972968

Leverandørens varenummer

6972968

Typebeskrivelse

Tilbehør Skap og Rack

Bredde:

480 mm

Høyde:

45 mm

Dybde:

750 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Type overflate:

Lakkert

RAL-nummer:

7035

HYLLE FAST FOR 60x60 SUPERRACK