LANSE 3-PLAY - HYLLE VEGGMONT. 30cm DYBDE M/2U 19 - 6970440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 480 mm
Høyde - 200 mm
Dybde - 400 mm
Materiale - Stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746001268
Elnummer
6970440
Leverandørens varenummer
6970440
Typebeskrivelse
Tilbehør Skap og Rack
Bredde:
480 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
400 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Type overflate:
Lakkert
NCS Superrack er designet av Formel Industridesign med innspill fra brukerne. Er lakkert i miljølakk etter kravene. Serien leveres i 4 varianter: NCS Mini – NCS Slimpatch – NCS Light – NCS Standard.
ProduktbladPDF