LANSE 3-PLAY - KASSEMUTTER M6 FOR 19 50 stk. - 6972927
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Antall høydeenheter - 0
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746000865
Elnummer
6972927
Leverandørens varenummer
6972927
Typebeskrivelse
KASSEMUTTER M6 FOR 19" 50 PK
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Antall høydeenheter:
0
EMC-utførelse:
nei
SNAP-RACK er et innovativt skruesett som forenkler montering av utstyr i 19” og 10” dataskap og stativer. Mutter presses raskt og enkelt inn fra forsiden uten fare for å skade fingrene.


