LANSE 3-PLAY - Modular Plugg 8/8 Cat5/6 Utp Universalplugg Verktøyfri Rj4 - 6970846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - Andre
Kategori - 6
Modell / utførelse - Støpsel/støpsel
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070746000513
Elnummer
6970846
Leverandørens varenummer
6970846
Typebeskrivelse
koblingsmateriell uttak,kobber
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
Andre
Kategori:
6
Modell / utførelse:
Støpsel/støpsel
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Skjermet:
nei
NCS RJ45 Universalplugg er unikt produkt velegnet for de fleste serviceoppdrag. Universalpluggen kan benyttes på både heltråd installasjonskabel og flertrådet patchkabel Kat.5e og Kat.6. Den verktøyfrie kontakten er enkle å koble og bør være et tilbehør i alle verktøykofferter for de som jobber med datakabling og bredbånd.


