LANSE 3-PLAY - Multimedia modul HDMI skjøt hun/hun - 6976502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rett
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Modell / utførelse - Støpsel/stikkontakt
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746003439
Elnummer
6976502
Leverandørens varenummer
6976502
Typebeskrivelse
6976502
Konstruktionstype:
Rett
Type kontakt:
Andre
Kategori:
Andre
Modell / utførelse:
Støpsel/stikkontakt
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Skjermet:
nei
Multimedia modul HDMI skjøt hun/hun. Modul 22,5 mm x 45 mm