LANSE 3-PLAY - Patchboks kategori 6 UTP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 4
Egnet for antall plugger/koblinger - 4
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011762
Elnummer
6970118
Leverandørens varenummer
6970118
Typebeskrivelse
6970118
Antall plugger/koblinger
4
Egnet for antall plugger/koblinger
4
Type kontakt
RJ45 8 (8)
Kategori
6
Tilkoblingstype
Andre
Skjermet
Nei
Antall høydeenheter
1
Farge
Andre
Monteringsmetode
Veggmontering
Høyde
34 mm
Bredde
93 mm
Dybde
95 mm
Ny patchboks fra telesafe aluminium