LANSE 3-PLAY - Patchboks tom - 6970124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 4
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070746011816
Elnummer
6970124
Leverandørens varenummer
6970124
Typebeskrivelse
6970124
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
4
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Veggmontering
Høyde:
34 mm
Bredde:
93 mm
Dybde:
95 mm
mange varianter som bl.a. RJ45, fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. Patchboksene er i
robust utførelse og beregnet for montering på siden av kabelgate i åpne kontorlandskaper med grenstaver, på
vegg og i tøffe miljøer eller mindre installasjoner hvor tradisjonelt 19” materiell ikke er egnet.
Patchbokser leveres tom eller komplett med 4, 8 eller 12stk. Kat.6 UTP eller Kat.6A STP QuickCompact
kontakter. Terminering av QuickCompact kontaktene skjer raskt og enkelt med verktøy som både kobler og
kutter samtidig, noe som gir korrekt terminering hver gang. Keystone kontaktene klikkes enkelt på plass og
ubenyttede åpninger kan dekkes med blindplugger.
Patchboksene er godkjent for benyttelse i NCS ─ Norwegian Cabling System.
Patchboksene i eloksert aluminium er produsert i halogenfri-/ 100% gjenvinnbart materiale.
15 års produktgaranti


